RM-BN9-31.000-H7LB IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Artiklové číslo: 5140360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5140360
    EAN / GTIN 7291075187809
    Číslo výrobce 5140360
    L-číslo L24220 71

    Popis

    Popis:

    Výstružníková výměnná hlava, průměr břitu (DC) 31 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet drážek (NOF) 8

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 31 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
    • Pocet drážek (NOF) 8
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
    • Kód velikosti lužka (SSC) BN9

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku