RM-BN9-1.0000-H7SA IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Artiklové číslo: 5140273
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5140273
EAN / GTIN 7291075200065
Číslo výrobce 5140273
L-číslo L24220 159

Popis

Popis:

Vystružování Shell / Head vložky, Průměr řezu (DC) 1″, Délka řezné hrany (L) 0,508″, Počet flétny (NOF) 8

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Délka rezné hrany (L): 0.508″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Kód velikosti lužka (SSC): BN9

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku