RM-BN5-12.000-H7SA IC08 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Artiklové číslo: 5140224
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5140224
EAN / GTIN 7291075187243
Číslo výrobce 5140224
L-číslo L24220 63

Popis

Popis:

Výstružník s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 12 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, počet břitů (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Smer rezu Rovne
  • Délka rezné hrany (L) 9.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 0.5 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku