RM-SEI-1C-12 IC07 Jednobřité vystružování břitovými destičkami pro obrábění hliníku a mosazi

Artiklové číslo: 5140216
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada INDEXH-REAM

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5140216
EAN / GTIN 7291075219913
Číslo výrobce 5140216
L-číslo L24220 58

Popis

Popis:

WSP pro vystružování, úhel 12 stupňů, délka břitu (L) 15,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 1,0, tloušťka břitové destičky (S) 1,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 2,8 mm

Charakteristika:

  • Úhel 12 Stupne
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 1.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 2.8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku