RM-BN7-0.7500-H7SA IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Artiklové číslo: 5140143
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5140143
EAN / GTIN 7291075200058
Číslo výrobce 5140143
L-číslo L24220 155

Popis

Popis:

Vystružování Shell / Head vložky, Průměr řezu (DC) 3/4″, Délka řezné hrany (L) 0,421″, Počet flétny (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Délka rezné hrany (L): 0.421″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Kód velikosti lužka (SSC): BN7

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku