Výškoměr a orýsovací přístroj 0-12″

Artiklové číslo: 514-103
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
    Měřicí technika analog
    Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 514-103
    EAN / GTIN 4946368096230
    Číslo výrobce 514-103
    L-číslo L40010 6273

    Popis

    Popis:

    Mechanický výškoměr nabízí následující výhody: Přesný a rychlý odečet prostřednictvím hedvábně matného chromovaného měřítko a Nonius. Měřítko kalené a broušené. Rýsovací jehla zalomená a osazená tvrdokovem.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 12
    Rozsah měření: 0 - 12″.
    Stupňování: 0,001″/0,02 mm
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,002″/±0,04 mm
    Jemné nastavení: 4 mm/0,16″
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,04 mm/0,002″
    Nastavení stupnice: 0,6″
    Hmotnost: 410
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Rozsah dodávky: Včetně rýsovací jehly, držáku rýsovací jehly a krytu.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku