Nástěnný držák na ocelové láhve

Artiklové číslo: 51332
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 51332
EAN / GTIN 4017976513324
Číslo výrobce 51332
L-číslo L90080 812

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro 3 válce Ø 140, 230 a 320 mm. Konstrukce z ocelového plechu, žárově pozinkovaná. Řetězový zámek. Otvory pro montáž na stěnu.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 1170
Celková hloubka (mm): 120
Celková výška (mm): 45
Počet lahví (kusů): 3
Průměr láhve (mm): 320

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku