Ocelový vozík na láhve

Artiklové číslo: 51325
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vozík na ocelové láhve

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 51325
EAN / GTIN 4017976251325
Číslo výrobce 51325
L-číslo L90080 931

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Robustní svařovaná konstrukce, s kbelíkem z ocelového plechu, pouze práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Bezpečnostní madla. Dodává se v demontovaném stavu. Se 2 tříramennými hvězdicemi kol, každá se 3 kolečky TPE o průměru 160 mm, náboje s kuličkovými ložisky. Pro přepravu 20, 40 a 50litrových plynových lahví a 11 a 33kg propanbutanových lahví, a to i po schodech. Jako základ slouží schodišťový vozík TK 1325, který je navíc vybaven 4 děrovanými příčnými vzpěrami pro přišroubování držáků válců s bezpečnostními řetězy. Horní tyč a příčníky jsou prohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Celková šířka (mm): 590
Celková výška (mm): 1300
Počet lahví (kusů): 1
Objem (litry): 20-50
Nosnost (kg): 11,33
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku