Páčkový úchylkoměru horizontální provedení, kompaktní hřídel 0.2 mm ocel, 0.002 mm ocel, 8 mm ocel

Artiklové číslo: 513-465-10E
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
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 513-465-10E
EAN / GTIN 4946368676173
Číslo výrobce 513-465-10E
L-číslo L40010 11517

Popis

Popis:

Jedná se o snímací páku, která poskytuje následující výhody. Výrazně zvýšená odolnost, citlivost a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Sklo hodin s několikanásobným povlakem

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,2
Absolvování: 0,002
Hmotnost: 470
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici včetně upínací stopky ⌀8 mm, sondy ⌀2 mm.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku