Páčkový úchylkoměr, horizontální verze, sklon 20°, 0.4 mm ocel, 0.002 mm ocel, stopka 4/8 m.

Artiklové číslo: 513-445-10A
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
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 513-445-10A
EAN / GTIN 4946368676265
Číslo výrobce 513-445-10A
L-číslo L40010 14102

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Rozsah: 0,4 mm
Absolvování: 0,002
Funkce: Sada Plus
Palcová metrická: Metrická
Dodává se: V krabičce s hřídelí ø8/4 mm, hrot ø1/2/3 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku