Páčkový úchylkoměr, horizontální provedení, sklon 20° 1.6 mm ocel, hřídel 0.01 mm ocel, hřídel 4/8 mm ocel, s držákem

Artiklové číslo: 513-444-10T
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
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 513-444-10T
EAN / GTIN 4946368676036
Číslo výrobce 513-444-10T
L-číslo L40010 11953

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1,6
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici s upínací hřídelí ⌀8/4, tykadlem ⌀1/2/3, otočnou svorkou a přídržnou tyčí.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku