Páčkový úchylkoměru, vodorovná, hřídel 0.6 mm ocel, 0.002 mm ocel, 4/8 mm ocel

Artiklové číslo: 513-425-10A
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
    Druh produktu Packovy uchylkomer

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 513-425-10A
    EAN / GTIN 4946368676302
    Číslo výrobce 513-425-10A
    L-číslo L40010 13801

    Popis

    Popis:

    Jedná se o snímací páku, která poskytuje následující výhody. Výrazně zvýšená odolnost, citlivost a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Sklo hodin s několikanásobným povlakem

    Charakteristika:

    Rozsah: 0,6 mm
    Absolvování: 0,002
    Funkce: Sada Plus
    Palcová metrická: Metrická
    Dodává se: V krabičce s hřídelí ø8/4 mm, hrot ø1/2/3 mm.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku