Páčkový úchylkoměr, vodorovná, 0.8 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 513-404-10A
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 513-404-10A
EAN / GTIN 4946368675695
Číslo výrobce 513-404-10A
L-číslo L40010 11912
Výrobce Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Rozsah: 0,8 mm
Měřítko: 0,01
Funkce: Sada Plus
Palcová metrika: Metrika
Dodává se: V krabičce s hřídelí ø8/4 mm, hrot ø1/2/3 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku