Páčkový úchylkoměr, univerzální verze 0.8 mm ocel, 0.01 mm ocel, základní sada

Artiklové číslo: 513-304-10E
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
    Druh produktu Packovy uchylkomer

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 513-304-10E
    EAN / GTIN 4946368761121
    Číslo výrobce 513-304-10E
    L-číslo L40010 13202

    Popis

    Popis:

    Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0,8 - 0,8
    Absolvování: 0,01
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: V krabici včetně upínací stopky ⌀8 mm, sondy ⌀2 mm.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku