Kleště s krátkými čelistmi

Artiklové číslo: 513.5
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
    Druh produktu Upinaci kleste

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 513.5
    EAN / GTIN 3148511817247
    Číslo výrobce 513.5
    L-číslo L60130 4267

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Jemné čelisti
    • nastavení šířky upnutí pomocí šroubu
    • chromované

    Charakteristika:

    • A [mm]: 25
    • B [mm]: 18
    • C [mm]: 6,4
    • H [mm]: 49
    • L x V [mm]: 140 x 49
    • D [mm]: 140
    • [g]: 180

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku