Normalizovaná měřící šablona pro měřicí projektor Ø 500 mm ocel

Artiklové číslo: 512626
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
    Druh produktu Měřicí deska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 512626
    Číslo výrobce 512626
    L-číslo L40700 284

    Popis

    Popis:

    Pro měřicí projektory. Standardní desky rozšiřují použití a efektivitu měřicích projektorů Mitutoyo. Měřicí desky nabízejí následující výhody: K dispozici s průměrem 250, 300, 340, 500 a 600 mm ocel, a tedy odpovídající průměru obrazovky měřicích projektorů Mitutoyo. Rychlý a snadný test široké škály profilů a stupnic, stejně jako délky, výšky, rovnoběžnost, úhly, poloměry, Kužel, polohy otvorů, průměry a standardizovaný závit nebo Převodové profily. Všechny měřicí desky jsou vyrobeny z plastu s nízkým pokřivením a jsou opatřeny ochrannou vrstvou.

    Charakteristika:

    Funkce: Involutní ozubení

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku