Normalizovaná měřící šablona pro měřicí projektor Ø 500 mm ocel

Artiklové číslo: 512625
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
Druh produktu Měřicí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 512625
Číslo výrobce 512625
L-číslo L40700 286

Popis

Popis:

Pro měřicí projektory. Standardní desky rozšiřují použití a efektivitu měřicích projektorů Mitutoyo. Měřicí desky nabízejí následující výhody: K dispozici s průměrem 250, 300, 340, 500 a 600 mm ocel, a tedy odpovídající průměru obrazovky měřicích projektorů Mitutoyo. Rychlý a snadný test široké škály profilů a stupnic, stejně jako délky, výšky, rovnoběžnost, úhly, poloměry, Kužel, polohy otvorů, průměry a standardizovaný závit nebo Převodové profily. Všechny měřicí desky jsou vyrobeny z plastu s nízkým pokřivením a jsou opatřeny ochrannou vrstvou.

Charakteristika:

Funkce: Metrický závit ISO

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku