Nástěnný držák na ocelové láhve

Artiklové číslo: 51214
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 51214
EAN / GTIN 4017976512143
Číslo výrobce 51214
L-číslo L90080 341

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro 2 láhve Ø 140, 230 a 320 mm. Konstrukce z ocelového plechu, žárově pozinkovaná. Řetězový zámek. Otvory pro montáž na stěnu.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 420
Celková hloubka (mm): 120
Celková výška (mm): 45
Počet lahví (kusů): 2
Průměr láhve (mm): 140

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku