Momentový klíč čtyřhran 12,5 mm (1/2 palce) 3% 20 – 120

Artiklové číslo: 5121-3CTCAL
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
Katalogové číslo 5121-3CTCAL
EAN / GTIN 4000896243167
Číslo výrobce 5121-3CTCAL
L-číslo L60140 5997

Popis

Popis:

  • Uživatelsky příjemná přepínací ráčna
  • Momentový klíč včetně DAkkS kalibračního listu
  • Přesnost ± 3 % z hodnoty stupnice (ve směru manipulace pro utahování doprava) (5107-3CT ± 4 % přesnost z hodnoty stupnice)
  • Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
  • Koncipováno pro drsné dílenské nasazení
  • Široké spektrum použití pro kontrolované utahování šroubů při servisu pneumatik, dvoukolových aplikacích, u osobních automobilů, užitkových vozidel a rovněž při různých případech použití v průmyslu a řemesle
  • Optimalizovaný těsnicí kroužek na ochranu před cizími tělesy
  • Opravárenská ráčnová sada pro zákaznicky orientovanou vlastní montáž umožní použití po desítky let
  • Rukojeť s větším záběrem pro snadnější přenos síly
  • Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
  • Bezpečné zajištění hodnot nastavení aretační funkcí na otočném věnci
  • Otočný věnec ve tvaru trojúhelníku zabraňuje nekontrolovanému odkutálení
  • Symboly zámku signalizují příslušný stav zajištění
  • Možnost upevnění pro lankovou smyčku skrz otvory zajišťovacího otočného věnce
  • Dobře čitelná kontrastní stupnice
  • Trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice
  • Integrovaná přepínací páka
    5121-3CT – 5123-3CT: Přepínací páka s volnoběžnou funkcí – snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Dodávka ve stabilním otočném balení Hexa
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 421 mm
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Tolerance: 3 %
  • Dělení stupnice (Nm): 1 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 6.1 – 38.0 kg
  • Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11.25°)
  • Tloušťka hlavy a: 19.6 mm
  • Šířka hlavy b: 44 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku