Momentový klíč

Artiklové číslo: 5121-3CT
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5121-3CT
    EAN / GTIN 4000896218912
    Číslo výrobce 5121-3CT
    L-číslo L60140 4477

    Popis

    Popis:

    • Uživatelsky příjemná přepínací ráčna
    • Přesnost ± 3 % z hodnoty stupnice (ve směru manipulace pro utahování doprava) (5107-3CT ± 4 % přesnost z hodnoty stupnice)
    • Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
    • Bezpečné:
      • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
      • Akusticky (zalamovací prvek)
    • Koncipováno pro drsné dílenské nasazení
    • Široké spektrum použití pro kontrolované utahování šroubů při servisu pneumatik, dvoukolových aplikacích, u osobních automobilů, užitkových vozidel a rovněž při různých případech použití v průmyslu a řemesle
    • Optimalizovaný těsnicí kroužek na ochranu před cizími tělesy
    • Opravárenská ráčnová sada pro zákaznicky orientovanou vlastní montáž umožní použití po desítky let
    • Rukojeť s větším záběrem pro snadnější přenos síly
    • Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
    • Bezpečné zajištění hodnot nastavení aretační funkcí na otočném věnci
    • Otočný věnec ve tvaru trojúhelníku zabraňuje nekontrolovanému odkutálení
    • Symboly zámku signalizují příslušný stav zajištění
    • Možnost upevnění pro lankovou smyčku skrz otvory zajišťovacího otočného věnce
    • Dobře čitelná kontrastní stupnice
    • Trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice
    • Integrovaná přepínací páka
      5121-3CT – 5123-3CT: Přepínací páka s volnoběžnou funkcí – snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce
    • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
    • Dodávka ve stabilním otočném balení Hexa
    • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
    • Made In Germany
    • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
    • Rozměry / délka: 421 mm
    • Hmotnost netto (kg): 1.15 kg
    • Nm min-max: 20 – 120 Nm
    • Tolerance: 3 %
    • Dělení stupnice (Nm): 1 Nm
    • Ovládací síla min.-max. kg: 6.1 – 38.0 kg
    • Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11.25°)
    • Tloušťka hlavy a: 19.6 mm
    • Šířka hlavy b: 44 mm
    • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku