Mezní závitový kalibr M 22 - 6H LH

Artiklové číslo: 511938
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2280
Kvalita 6
Toleranční pole h
Toleranční třída 6h
Druh závitu M
Závit M22
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 511938
EAN / GTIN 4046122114887
Číslo výrobce 511938
L-číslo L40130 1721

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 22 tolerance 6H vlevo. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku