Ocelový vozík na láhve

Artiklové číslo: 51161
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vozík na ocelové láhve

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 51161
EAN / GTIN 4017976511610
Číslo výrobce 51161
L-číslo L90080 935

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Svařovaná ocelová konstrukce, prášková barva modrá RAL 5007. vnitřní Ø 310 mm. 4 otočná kolečka, 2 se zarážkami, plné gumové pneumatiky 75 x 25 mm, náboje s kuličkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 80
Celková šířka (mm): 410
Celková výška (mm): 970
Počet lahví (kusů): 1
Průměr láhve (mm): 300
Nosnost (kg): 11
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 75 x 25

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku