Mezní závitový kalibr UNEF 1 5/16-18 -2B

Artiklové číslo: 511546
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: UNEF
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
Norma DIN 2280
Kvalita 2
Toleranční pole b
Toleranční třída 2b
Druh závitu UNEF
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 511546
EAN / GTIN 4046122109449
Číslo výrobce 511546
L-číslo L40130 2179

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD UNEF 1 5/16 - 18 tolerance 2B. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku