TG SC Sférická destička L8 Ø8 R16 tvrdokov

Artiklové číslo: 5113038
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5113038
EAN / GTIN 4059192040949
Číslo výrobce 5113038
L-číslo L40080 3899

Popis

Popis:

Destička TG SC s korunkou L8 Ø8 R16 z tvrdokovu
  • Millimar destička TG SC
  • Materiál měřicího povrchu: ocel
  • Délka (mm):
16mm

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku