Ocelový vozík na láhve

Artiklové číslo: 51112
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Vozík na ocelové láhve

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 51112
    EAN / GTIN 4017976510644
    Číslo výrobce 51112
    L-číslo L90080 726

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Svařovaná ocelová trubka, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Držáky lahví s bezpečnostním řetízkem. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Pro 1 propanbutanovou láhev o objemu 11 kg, Ø 300 mm.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 100
    Celková šířka (mm): 540
    Celková hloubka (mm): 646
    Celková výška (mm): 1240
    Počet lahví (kusů): 1
    Průměr láhve (mm): 300
    Nosnost (kg): 11
    Pneumatiky: vzduchové
    Velikost kol (mm): 260 x 85

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku