Dvoubodový vnitřní mikrometr, s mikrometrem, 10-16", bez číselníkového měřidla

Artiklové číslo: 511-836
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 511-836
EAN / GTIN 4946368613253
Číslo výrobce 511-836

Popis

Popis:

  • Tyto vnitřní mikrometry s mikrometry umožňují měření bez výměny měřicích vložek.
  • Měřicí přístroje nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje maximální přesnost kontaktní body jsou vyrobeny z karbidu (>rozsah 18 mm), což zajišťuje vysokou odolnost a odolnost proti opotřebení.
  • Velká rukojeť s dutou texturou snižuje přenos tepla z obsluhy o 50 %.
  • Velký měřicí rozsah s sub-anvily

Charakteristika:

  • Přesnost: 2 µm
  • Rozsah dodávky: V krabici
  • Digitální/analogové: Analogové

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku