2přesný dutinoměr, 150-250 mm ocel, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: 511-825-20
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 511-825-20
EAN / GTIN 4946368855363
Číslo výrobce 511-825-20
L-číslo L40010 13925

Popis

Popis:

Tato vnitřní přesnátloušťkoměrí s měřicími šrouby umožňují měření bez výměny měřicích vložek.tloušťkoměrí nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje nejvyšší přesnost. Kontaktní body vyrobené z tvrdokov (>18 mm ocel), zajišťují vysokou odolnost a odolnost proti opotřebení. Velký rukojeť snižuje přenos tepla z obsluhy o 50 %. Velký rozsah měření s sub-anvaru.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 150 - 250
Stupňování: 0,001 mm
Opakovatelnost: 0,5 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici včetně plastového krytu pro číselníky měřidel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku