2přesný dutinoměr, 100-160 mm ocel, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: 511-824-20
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
    Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 511-824-20
    EAN / GTIN 4946368855356
    Číslo výrobce 511-824-20

    Popis

    Popis:

    Tato vnitřní přesnátloušťkoměrí s měřicími šrouby umožňují měření bez výměny měřicích vložek.tloušťkoměrí nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje nejvyšší přesnost. Kontaktní body vyrobené z tvrdokov (>18 mm ocel), zajišťují vysokou odolnost a odolnost proti opotřebení. Velký rukojeť snižuje přenos tepla z obsluhy o 50 %. Velký rozsah měření s sub-anvaru.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 100 - 160
    Stupňování: 0,001 mm
    Opakovatelnost: 0,5 µm
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: V krabici včetně plastového krytu pro číselníky měřidel

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku