Dvoubodové vnitřní měřidlo s krátkou hřídelí, pro otvory 100-160 mm, 0,001 mm.

Artiklové číslo: 511-774
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 511-774
EAN / GTIN 4946368612911
Číslo výrobce 511-774
L-číslo L40010 7717

Popis

Popis:

Díky krátké délce pod rukojetí se jedná o kompaktní a lehký měřič otvorů. Nabízí vám následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje úžasnou přesnost Kontaktní body jsou vyrobeny z karbidu a zajišťují vysokou odolnost Velká rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %.

Charakteristika:

Dodává se: V krabici
Dodává se: V krabici
Metrické
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Gradace: 0,00 µm: 0,001 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku