2bodový dutinoměr pro měření otvorů pro krátké délky, 50-150 mm ocel, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: 511-773-20
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 511-773-20
EAN / GTIN 4946368855189
Číslo výrobce 511-773-20
L-číslo L40010 13932

Popis

Popis:

Jedná se o kompaktní a lehký měřič vývrtu díky krátké délce pod rukojetí. Nabízí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje úžasnou přesnost. Kontaktní body jsou vyrobeny z tvrdokov a zajišťují vysokou odolnost. Velký rukojeť snižuje přenos tepla z obsluhy o 50 %.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 50 - 150
Stupňování: 0,001 mm
Opakovatelnost: 0,5 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici včetně plastového krytu pro číselníky měřidel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku