Dvoubodové vnitřní měřidlo, pro otvory, 4-6,5″, 0,0001″

Artiklové číslo: 511-754
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 511-754
EAN / GTIN 4946368612775
Číslo výrobce 511-754
L-číslo L40010 12634

Popis

Popis:

Tato sada dvoubodového vnitřního měřidla s automatickým centrováním pomocí centrovacího můstku vám nabízí následující výhody: Velká rukojeť s dutou strukturou snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 % Výměnné podložky (D=0,5 mm) pro nastavení měřidla jsou dodávány jako standardní příslušenství Kontaktní hroty z karbidu wolframu (> 18 mm) zajišťují vysokou životnost a odolnost proti opotřebení.

Charakteristika:

Dodává se: V krabici
Rozsah: 4 - 6.5″
Přesnost: ±0,004″
Přesnost: 4 µm
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Dodává se: Včetně krabice, číselníkového indikátoru, plastového krytu indikátoru.
Přesnost: 4 µm
Opakovatelnost: 0,5 µm
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku