2bodový Dutinoměr, 4-6.5″, 0.0005″

Artiklové číslo: 511-744
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 511-744
EAN / GTIN 4946368612713
Číslo výrobce 511-744
L-číslo L40010 8973

Popis

Popis:

Tato sada 2bodových interních měřicích zařízení s automatickým centrováním přes středicí můstek nabízí následující výhody: Velká dutá strukturovaná rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50%. Výměnné podložky (D=0.5mm ocel) pro nastavení měřicího přístroje jsou dodávány jako standardní příslušenství. Kontaktní místa vyrobená z tvrdokov (> 18 mm ocel), zajišťují vysokou odolnost a odolnost proti opotřebení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 4 - 6,5
Hodnota odstupňování: 0,0005″
Opakovatelnost: 0,5 µm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, číselníku, plastového krytu číselníku.

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku