2bodový Dutinoměr, 1.4-2.5″, 0.0005″

Artiklové číslo: 511-742-20
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 511-742-20
EAN / GTIN 4946368855011
Číslo výrobce 511-742-20
L-číslo L40010 14378

Popis

Popis:

Tato sada 2bodových interních měřicích zařízení s automatickým centrováním přes středicí můstek nabízí následující výhody: Velká dutá strukturovaná rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50%. Výměnné podložky (D=0.5mm ocel) pro nastavení měřicího přístroje jsou dodávány jako standardní příslušenství. Kontaktní místa vyrobená z tvrdokov (> 18 mm ocel), zajišťují vysokou odolnost a odolnost proti opotřebení.

Charakteristika:

Odstupňování: 0,0005 ″
Metrický: palec
Přesnost: 2 µm
Dodává se: Součástí balení je krabička, ukazatel ciferníku a plastový kryt displeje.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku