2bodový dutinoměr do slepých otvorů, 1.4-2.4″, 0.0001″

Artiklové číslo: 511-439
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 511-439
EAN / GTIN 4946368688701
Číslo výrobce 511-439

Popis

Popis:

2bodové dutinoměr pro měření slepých otvorů nabízí následující výhody: Kontaktní plochy s pevným kovem. Vnitřní průměry lze stanovit téměř na dno otvor.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1,4 - 2,4
Hodnota odstupňování: 0,0001″
Opakovatelnost: 1 µm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, číselníku, plastového krytu číselníku.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku