2bodový dutinoměr , 50-150 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 511-427-20
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 511-427-20
EAN / GTIN 4946368854786
Číslo výrobce 511-427-20
L-číslo L40010 13788

Popis

Popis:

2bodové dutinoměr pro měření slepých otvorů nabízí následující výhody: Kontaktní plochy s pevným kovem. Vnitřní průměry lze stanovit téměř na dno otvor.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 50 - 150
Stupňování: 0,01 mm
Opakovatelnost: 1 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, číselníku, plastového krytu číselníku.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku