Dvoubodový vnitřní mikrometr, měřidlo pro vrtání, 0,24-0,4", 0,0001"

Artiklové číslo: 511-212-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 511-212-20
EAN / GTIN 4946368854748
Číslo výrobce 511-212-20

Popis

Popis:

Vnitřní přesná měřidla s automatickým centrováním pomocí centrovacího můstku nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje úžasnou přesnost. Jako standardní příslušenství se dodávají vyměnitelné podložky o tloušťce 0,5 mm, které umožňují provádět nastavení v malých krocích. Kontaktní body jsou vyrobeny z tvrdého kovu (> 18 mm) a zajišťují vysokou odolnost. Velká rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %.

Charakteristika:

Graduation: 0,0001″
Inch-Metric: Inch
Accuracy: 5 µm
Delivered: Including box, dial indicator, plastic cover for indicator

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku