2bodový přesný dutinoměr, 0.4-0.74″, 0.0005″

Artiklové číslo: 511-207-20
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 511-207-20
EAN / GTIN 4946368854717
Číslo výrobce 511-207-20

Popis

Popis:

Vnitřní přesné měřicí přístroje s automatickým centrováním přes středicí můstek nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje úžasnou přesnost. Vyměnitelné podložky o tloušťce 0.5 mm ocel jsou dodávány jako standardní příslušenství, takže je můžete nastavit v malých krocích. Kontaktní body vyrobené z tvrdokov (> 18 mm ocel) a zajistit vysokou odolnost. Velký rukojeť snižuje přenos tepla z obsluhy o 50 %.

Charakteristika:

Stupňování: 0,0005″
Metrický: palec
Přesnost: 5 µm
Dodává se: Součástí balení je krabička, číselník, plastový kryt pro vystavení.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku