Plošinový žebřík s kolečky a madlem 6 stupňů s odkládací přihrádkou

Artiklové číslo: 51086
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 6
Materiál Hliník
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 51086
EAN / GTIN 4031405510869
Číslo výrobce 051086
L-číslo L90110 327

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Velká trapézová plošina (400 / 360 x 425 mm)
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Dvě zábradlí pro bezpečný výstup a sestup (dodáváno volně)
  • Olověný spoj „Safe-Cap“
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Praktická odkládací přihrádka (350 x 200 mm)
  • Pevné spojení kovovými vzpěrami, které lze oddělit na obou stranách
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Dva zvedací válce Ø 125 mm a rukojeti (dodáváno volně)
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3400 mm
  • Výška: 2120 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Délka zábradlí: 750 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Výška plošiny: 1370 mm
  • Průměr válce: 125 mm
  • Délka kroku: 1450 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 6 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 660 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku