Pracovní plošina pevná R13 2 schody

Artiklové číslo: 51031
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovní podesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 51031
EAN / GTIN 4031405510319
Číslo výrobce 051031
L-číslo L90110 123

Popis

Popis:

  • Hliníková pracovní plošina
  • Stabilní, svařovaná konstrukce potrubí
  • 220 mm hluboké schody z perforovaného hliníkového plechu s certifikovanou odolností proti skluzu R 13
  • Horní běhoun: 550 x 300 mm
  • Protiskluzové plastové boty
  • Rozteč kroků 200 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Šířka základní plochy: 700 mm
  • Délka základní plochy: 650 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Horní šířka běhounu: 550 mm
  • Horní hloubka dezénu: 300 mm
  • Výška plošiny 400 mm
  • Protiskluzová třída: R13
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliníková perforovaná deska
  • Počet kroků/příček: 2 stupňů

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku