Pevný ocelový rošt s kolečky a zábradlím 5 schodů

Artiklové číslo: 51025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kolečka ano
Druh produktu Pracovní podesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 51025
EAN / GTIN 4031405510258
Číslo výrobce 051025
L-číslo L90110 85

Popis

Popis:

  • Hliníková pracovní plošina
  • Stabilní, svařovaná konstrukce potrubí
  • 220 mm hluboké schody z ocelové mříže pro bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 550 x 300 mm
  • Dva zvedací válečky pro snadný pohyb z místa na místo (dodává se volně)
  • Protiskluzové plastové boty
  • Zvýšená bezpečnost díky jednostrannému zábradlí (výška: 600 mm). Je dodáván volně a lze jej snadno našroubovat (otvory na vrtáku vpravo jako standard)
  • Rozteč kroků 200 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3000 mm
  • Šířka základní plochy: 820 mm
  • Délka základní plochy: 1460 mm
  • Výška: 1600 mm
  • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Horní šířka běhounu: 550 mm
  • Horní hloubka dezénu: 300 mm
  • Výška plošiny 1000 mm
  • Protiskluzová třída: R12
  • Krokový/plošinový kryt: Ocelové mříže
  • Počet kroků/příček: 5 stupňů

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku