• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Plochý pilník, Sek 2 (střední), Délka bez stopky: 100mm

Artiklové číslo: 510200 100
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
575 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tvar: A
  • Popis tvaru: plochý, tupý výběh
  • Norma: DIN 7261

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sek 2
Typ seku střední
Tvar A
Popis tvaru plochý, tupý výběh
Pilované plochy 3
Průřez 12×3 mm
Délka bez stopky 100 mm
Včetně rukojeti pilníku ne
Norma DIN 7261
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 510200 100
EAN / GTIN 4009215016710
Číslo výrobce 31121020
Manufacturer Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Nevypouklé pilníky mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.
3 strany se seky; tupý výběh.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Norma:

DIN 7261 Tvar A.

Poznámka:

Varianta pilníku s rukojetí k dispozici pod č. 510201.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku