Ocelový vozík na láhve

Artiklové číslo: 51012
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Vozík na ocelové láhve

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 51012
EAN / GTIN 4017976010625
Číslo výrobce 51012
L-číslo L90080 12

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Svařovaná ocelová trubka, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Držáky válců s řetízkovým zámkem. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Svařovací drát se chvěje na obou sloupcích.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 150
Celková šířka (mm): 830
Celková hloubka (mm): 868
Celková výška (mm): 1300
Počet lahví (kusů): 2
Průměr láhve (mm): 204-229
Objem (litry): 40-50
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kola (mm): 400 x 100

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku