Ocelový vozík na láhve

Artiklové číslo: 51007
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Vozík na ocelové láhve

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 51007
    EAN / GTIN 4017976010595
    Číslo výrobce 51007
    L-číslo L90080 962

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Svařovaná ocelová trubka, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Držáky na láhve s řetízkovým zámkem. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 100
    Celková šířka (mm): 760
    Celková hloubka (mm): 587
    Celková výška (mm): 1100
    Počet lahví (kusů): 2
    Průměr láhve (mm): 204
    Objem (litry): 20
    Pneumatiky: vzduchové
    Velikost kol (mm): 260 x 85

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku