RM-SEI-2B-12 IC907 Jednobřitá vystružovací destičkapro vysoké řezné rychlosti při obecném obrábění

Artiklové číslo: 5100061
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada INDEXH-REAM

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5100061
EAN / GTIN 7291075219722
Číslo výrobce 5100061
L-číslo L24220 32

Popis

Popis:

Výstružník, úhel 12 stupňů, délka břitu (L) 15,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 2,0, tloušťka břitové destičky (S) 1,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 3,6 mm

Charakteristika:

  • Úhel 12 Stupne
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 2.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 3.6 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku