RM-BN7-20.000-H7LB IC08 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Artiklové číslo: 5100030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5100030
EAN / GTIN 7291075187397
Číslo výrobce 5100030
L-číslo L24220 15

Popis

Popis:

Výměnná výstružníková hlava, průměr břitu (DC) 20 mm, délka břitu (L) 10,7 mm, počet drážek (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 10.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN7

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku