RM-BN6-15.000-H7LB IC08 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Artiklové číslo: 5100026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5100026
    EAN / GTIN 7291075187373
    Číslo výrobce 5100026
    L-číslo L24220 14

    Popis

    Popis:

    Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 15 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, počet břitů (NOF) 6

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 15 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 9.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 6
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
    • Kód velikosti lužka (SSC) BN6

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku