Plastové pouzdro prázdné na 8 klíčů No. 6

Artiklové číslo: 5073930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5073930
EAN / GTIN 4010886507391
Číslo výrobce 5073930
L-číslo L60160 454

Popis

Popis:

Pro sady klíčů č. 6
Vhodné pro perforované plechy se čtvercovými otvory 10 x 38 mm.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Plastový držák prázdný pro 8 klíčů č. 6
  • Celková šířka [mm]: 53 mm
  • Celková výška [mm]: 25 mm
  • Celková délka [mm]: 68 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku