{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 2299-1 | |
Druh měrky | Kalibr pro zmetkové rozměry | |
Kvalita | 4 | |
Toleranční pole | h | |
Toleranční třída | 4h | |
Druh závitu | M | |
Závit | M19 | |
Stoupání závitu | 0,75 mm | |
Druh produktu | Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry |
Katalogové číslo | 506170 | |
EAN / GTIN | 4046122278480 | |
Číslo výrobce | 506170 | |
L-číslo | L40130 4076 |