Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 2,2 - 6h

Artiklové číslo: 506050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 2285-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2285-1
Druh měrky Dobrý kalibr
Kvalita 6
Toleranční pole h
Toleranční třída 6h
Druh závitu M
Závit M2,2
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 506050
EAN / GTIN 4046122276561
Číslo výrobce 506050
L-číslo L40130 3174

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 2,2 tolerance 6H. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku