Momentový klíč MANOSKOP® č. 730 Quick 17,5-87,5 in-lb Vnitřní čtyřhran 9x12

Artiklové číslo: 50584001
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50584001
EAN / GTIN 4018754292677
Číslo výrobce 50584001
L-číslo L60010 6525

Popis

Popis:

  • s vypínáním
  • Zásuvka pro výměnné zásuvné nástroje
  • Bezpečnostní zámek QuickRelease
  • Nastavení blesků pomocí snadno ovladatelné upínací páky v rukojeti
  • Ergonomicky navržený, protiskluzový seřizovací prvek s výklenkem palce
  • Optimalizovaná přilnavost balíku pro práci bez únavy
  • Signál dvojitého zastavení
  • Není třeba vynulovat „0“, protože měřicí prvek je zatížen pouze při utahování
  • Utahujte doleva otáčením zásuvných nástrojů
  • Pokračující zatížení po zakopnutí nebo zatížení proti směru chodu, např. při zašroubování šroubů, neovlivňuje vypínací mechanismus, který je tak chráněn před poškozením
  • Kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. V případě potřeby Rekalibrace bez demontáže
  • S certifikátem
Odchylka displeje ± 4 %

Charakteristika:

  • Gr.: a/2-1
  • Výška mm (h): 23,6 mm
  • Délka [mm): 179 mm
  • LF: 157,2 mm
  • Rozsah měření v lb: 17,5-87,5 in·lb
  • Dělení stupnice [E1]: 2,5 in·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 9 x 12 mm
  • Hmotnost: 315 g
  • Šířka mm (b): 27,5 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku